Beli mata gerinda potong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  2. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  3. WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
  4. Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)
    23%
    Mulai

    Rp12.900

    Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Application for : All Steel & Stainless Steel
    • Maximum Operating Speed (m/s): 72
  5. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  6. DEWALT Cutting Wheel Abrasive (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp71.900

    DEWALT Cutting Wheel Abrasive (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Item: Abrasive Cut-Off Wheel
  7. Noritake Cutting Wheel Super Big (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Noritake Cutting Wheel Super Big (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Abrasive: A
    • Grain Size (#): 30
    • Hardness: P
    • Working Tool: Grindstone Cutting Machine
  8. METABO Cutting Wheel Flexiamant Super (Mata Gerinda Potong)
    59%
    Mulai

    Rp28.900

    METABO Cutting Wheel Flexiamant Super (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Universal use for processing natural and artificial stoneAlso suitable for processing non-ferrous metalsHardness: hardHigh cutting output with long tool lifeMaximum working speed 100 m/sFor powerful machines (machine load > 5 KW)
  9. Sherlock Cutting Wheel GE (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

  10. Konaflex Cutting Wheel Standard Reinforce (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp45.900

    Konaflex Cutting Wheel Standard Reinforce (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Benefits:- Fast grinding at less power- Cuts without vibrations or burrs- Discoloration freeApplications:- Ferrous Metals- Non-ferrous metals- Stainless steel- Fiberglass- Rust remove, burr clean
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 400
    • Thickness (mm): 3.5
    • Color: Black
    • Fiber Glass: 1 net
    • Maximum Speed (rpm): 3400
  11. OSG Arbor
    Mulai

    Rp6.299.900

    OSG Arbor
    atribut:
    • Abbreviation: SF-PART
  12. KINIK Cutting Wheel Ultra Thin (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp8.900

  13. TAIYO Abrasive Cutting Wheel Metal (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp6.900

    TAIYO Abrasive Cutting Wheel Metal (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Taiyo Cut Of Wheel For Metal merupakan Mata gerinda jenis ini berfungsi sebagai memotong atau pengikis bahan metal / stainless dengan permukaan yang relatif sempit. Dengan hasil permukaan yang rata, mata gerinda jenis ini sangat cocok untuk mengikis benda metal / stainless yang membutuhkan ketelitian lebih pada permukaan sempit.
  14. METABO Cutting Wheel Flexiamant (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp46.900

    METABO Cutting Wheel Flexiamant (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Universal disc for complete metal processingHardness: mediumHigh cutting output with long tool lifeUniform in cutting output and tool lifeMaximum working speed 80 m/s
Daftar Harga mata gerinda potong Terbaru November 2026
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp75.900
Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp8.900
NRS Cutting Wheel Jaan Cut (Batu Gerinda Potong)Rp309.900
WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)Rp8.900
Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)Rp12.900
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
DEWALT Cutting Wheel Abrasive (Batu Gerinda Potong)Rp71.900
TRUSCO Cutting Wheel Ranger Cut (Batu Gerinda Potong)Rp80.900
Noritake Cutting Wheel Super Big (Batu Gerinda Potong)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)